LS-0312 卓上グラインダー用砥石(A) NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941395

卓上グラインダー用砥石(A)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード60941395品番LS-0312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材A質量(g)210適合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941395
2019-05-02
用途: 現場で使用しています。
製造業

キレもよく安心して使用しています。」また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする