曜日別特売
JHW11718 スタッビー コンビネーションレンチ WILLIAMS 60941502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッビー コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード60941502品番JHW11718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250

狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
ボックス側は汎用性が高い12角です。
ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。

用途技術者向け、メンテナンス業者二面幅(mm)18全長(mm)132仕様【ボックス部】12角トラスコ品番755-0855材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする