曜日別特売
N-205 強力ニッパー KEIBA 60941675

N-205 強力ニッパー KEIBA 60941675
N-205 強力ニッパー KEIBA 60941675

強力ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
内容量1丁注文コード60941675品番N-205
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。

呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8357材質高炭素工具鋼(SK7MF2)全長(mm)125質量(g)110切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941684
2020-03-12
用途: 配線類のカット、被覆向き
建設業・工事業

購入したニッパーの中で1番使いやすく、切れ味もよく持ちやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする