HAC-D04 アングルニッパー KEIBA 60941781

HAC-D04 アングルニッパー KEIBA 60941781
HAC-D04 アングルニッパー KEIBA 60941781

アングルニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60941781品番HAC-D04
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。

呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする