BONDHUS
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
0.050
注文コード
60942157
品番
SDBL.050BGXL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
対辺寸法(inch)
0.050
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
トラスコ品番
821-8954
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
80
質量(g)
3
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
6