曜日別特売
SDBL1/16BGXL ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS 60942175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本サイズ規格インチ対辺寸法(inch)1/16注文コード60942175品番SDBL1/16BGXL
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番821-8960材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼全長(mm)85質量(g)4先端形状ボールポイント首下長(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする