※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/8
注文コード
60942193
品番
SDBL1/8BGXL
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
821-8964
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
116
質量(g)
10
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
10