SDBL3MMBGXL ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS 60942263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3.0注文コード60942263品番SDBL3MMBGXL
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3.0形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番821-8976材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼全長(mm)130質量(g)10先端形状ボールポイント首下長(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする