※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/4
注文コード
60942394
品番
SDBL1/4XL
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
トラスコ品番
821-8963
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
170
質量(g)
51
首下長(mm)
13
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"