BONDHUS
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/8
注文コード
60942403
品番
SDBL1/8XL
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
821-8965
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
116
質量(g)
10
首下長(mm)
10