※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
10.0
注文コード
60942412
品番
SDBL10MMXL
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
10.0
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
821-8959
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
223
質量(g)
160
首下長(mm)
22