BONDHUS
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5.0
注文コード
60942516
品番
SDBL5MMXL
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5.0
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
821-8987
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
165
質量(g)
32
首下長(mm)
12