BONDHUS
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
7/64
注文コード
60942543
品番
SDBL7/64XL
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
対辺寸法(inch)
7/64
トラスコ品番
821-8993
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
109
質量(g)
8
首下長(mm)
9