曜日別特売
VC4019 ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 60943277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード60943277品番VC4019
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)19仕様JIS表示認定工場製トラスコ品番792-3236材質炭素鋼(S50C)全長(mm)57質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943338
2022-04-07
用途: 機械のメンテナンス
山上自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

アサヒツールズさんの工具はそれなりに信頼していて
このクローフットもトルクを掛けた感触は良い。

対象商品 : 60943347
2021-07-12
用途: 舶用エンジン燃料弁ホルダーのトルク締め
その他業種

新潟原動機製、舶用エンジン燃料弁ホルダーのトルク締めに必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする