曜日別特売
A20ZW40 全ネジソケット ベッセル 60944047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20ZW40 全ネジソケット ベッセル 60944047
A20ZW40 全ネジソケット ベッセル 60944047

全ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番791-9484
内容量1個注文コード60944047品番A20ZW40
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。

用途
軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など
全長(mm)66トラスコ品番791-9484材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)158外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
注意
※適正トルクにてご使用ください、過負荷はねじの破損やけがの原因となります。
※ソケットの取り付け・交換は確実におこなってください。
※保護メガネを着用してください。
※改造・加熱はおこなわないでください、用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする