曜日別特売
SS600SS 帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット) 60944573

帯鉄カッター スライディング ストライカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60944573品番SS600SS
参考基準価格(税別)¥40,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
ハンドルが伸縮します。

用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
注意
※切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、ハンドルのところまで離れて作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする