TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975

 

TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975
TP-2 TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ) 60944975

TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)168
内容量1丁注文コード60944975品番TP-2
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途裸端子・裸スリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2、【スリーブ】1.25・2全長(mm)168トラスコ品番785-2959質量(g)260材質(頭)機械構造用合金鋼
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944975
2020-10-03
用途: 配線作業
その他業種

思った以上にコンパクトで気に入りました。購入前はダイスがいくつも付いているものを選ぼうと思っていましたが1.25、2があれば充分でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする