曜日別特売
PC-12-14-PS ノコギリ BAHCO(バーコ) 60945483

ノコギリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード60945483品番PC-12-14-PS
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
刃長(mm)305全長(mm)475ピッチ(mm)13.5トラスコ品番470-9080材質ハイグレード鋼質量(g)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする