レザーソー
ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60945508
品番
TA001
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
250
全長(mm)
340
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
769-2552
材質
刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂