ダイキン工業
小型中圧ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
42.4
3.3
6.6
9.8
13.1
16.4
36.4
39
29.7
吐出口径
1-1/16-12 UN
3/4-16UNF
1-1/16-12 UN
最高使用圧力(MPa)
15.2
17.2
15.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946978
品番
DE20-13-R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥162,000
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最高使用圧力(MPa)
15.2
トラスコ品番
763-6458
質量(kg)
8
吐出口径
1-1/16-12 UN
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
42.4
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
600~1800
使用流体
耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
最低使用圧力(MPa)
0.7