曜日別特売
NYL.2.2111 ケーブルタイ SapiSelco 60947312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYL.2.2111 ケーブルタイ SapiSelco 60947312
NYL.2.2111 ケーブルタイ SapiSelco 60947312
NYL.2.2111 ケーブルタイ SapiSelco 60947312

ケーブルタイ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)200
幅(mm)2.5
最大結束径(Φmm)55
内容量1セット(100本)注文コード60947312品番NYL.2.2111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)55トラスコ品番819-0179幅(mm)2.5仕様屋内用厚さ(mm)1.1質量(g)60使用温度範囲(℃)-25~60引張強度(N)180最小結束径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947398
2019-12-25
用途: 機器等 ラックへの固定に

ニッチな商品(長さ)なので、仕方ないのかもしれませんが、
かなり、経年劣化(硬化・黄化)が進んでいる商品でした。
水分でしなやかさが回復すると聞いたので、霧吹きして密閉してみます。
NYL.2.2102の方は、比較的いい状態でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする