曜日別特売
SG-100C シャーシーグリース BOLL 60947406

シャーシーグリース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード60947406品番SG-100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

油差しタッチでグリース注入できます。
付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。

特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする