曜日別特売
SGS-80C シャーシーグリース ミニ BOLL 60947424

シャーシーグリース ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)注文コード60947424品番SGS-80C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。

寸法(mm)H150×W35×D35質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60淡黄色ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする