PE-500P ポンプ付容器 BOLL 60948273

ポンプ付容器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード60948273品番PE-500P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。

容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)66×198材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)仕様500mL質量(g)62
注意
※アルコールなど揮発性の高いものは入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60948273
2023-03-30
用途: 仕事終わりに手を洗うときの洗剤入れとして

液体の洗剤を入れて使っています。
細めに出るので、ワンプッシュで洗剤を出し過ぎず無駄なくちょうど良い量でベストです。
ボトルがクリアで中身がハッキリ見えるのも良いです。

対象商品 : 60948273
2020-12-05
用途: 消毒液入れ
その他業種

次亜塩素酸の水溶液を入れて消毒容器にしています液の残量が分かるので良いと思います。

対象商品 : 60948255
2020-02-28
用途: 手洗いの後のアルコール消毒
卸売・小売業

洗面所に置いて使っています。手洗いの後にアルコール消毒が出来るように、アルコール含有率45%ぐらいのエタノールを入れて使っています。透明で中身がよく見え、ポンプも使い易いです。

対象商品 : 60948273
2018-03-13
用途: ヨード入りハンドソープの小分け用
製造業

問題なく使用できています。難しいとは思いますが、ボトルのラベルが剥しやすければなおよいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 60948273
2017-08-29
用途: トイレ 洗剤入れ
株式会社カイセイ

液漏れがなく使いやすい。中身の残量もわかりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60948273
2015-05-18
用途: 洗剤を入れて使ってます

洗剤の入れ物は、容器の横を押して押し出すのが普通ですが、残量によってどうしても出る量が変わってきます。ポンプタイプのものを探したのですがないので、この容器を購入しました。MonotaROさんのは1000mLの為大きすぎるのと、透明ではないので、購入したこれには満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする