※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
MLG-25用ディスクZ 5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
Z80
Z100
Z120
Z40
Z60
Z80
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60949288
品番
NO.48265
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
Z80
外径(mm)
58
仕様
MLG-25用
トラスコ品番
777-0880
適合機種
MLG-25
材質
ジルコニア
メーカー商品コード
48265