スリーピークス
新サイズニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60949542
品番
NP-140Z-S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
呼び寸法(mm)
140
材質
鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)
140
質量(g)
130
刃部硬度
(HRC)56~64