曜日別特売

安全靴 短靴 EX-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード60949555品番EX-11
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
履き心地を追求したSX3層底SFソールのフラッグシップモデル
特許出願中独自製法による快適さの向上
エコマーク認定製品認定番号 25 143 001 リサイクル素材インソール 六価クロムが発生しないクロムフリーレザー

サイズ(cm)26材質(甲被)牛革(クロムフリーレザー)先芯ワイドACM樹脂先芯標準質量(g)860(26.0cm/両足)靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする