曜日別特売
DNP-125GH 斜ニッパ スリーピークス 60949594

斜ニッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1丁注文コード60949594品番DNP-125GH
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。

呼び寸法(mm)125材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)105刃部硬度(HRC)54~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする