スリーピークス
斜ニッパ(穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
125
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60949603
品番
DNP-125GH
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)
125
仕様
皮むき用穴付
材質
バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)
125
質量(g)
105
刃部硬度
(HRC)54~62