曜日別特売
KC-60 ケーブルカッター スリーピークス 60949707

ケーブルカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)365
内容量1丁注文コード60949707品番KC-60
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)235トラスコ品番826-6566材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ質量(g)365刃部硬度(HRC)50~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949707
2022-11-26
用途: 制御盤の配線作業
土田制御

使い勝手は抜群によいです。
私は38SQまでしか使用しませんが、いつも切断するときは気持ちが良くなります。
これで同じタイプの物を3個購入しましたが、いつも配線作業には欠かせません。
たぶん長く使えると思いますので、友人にもお勧めしています。
ありがとう御座いました。

対象商品 : 60949707
2022-06-26
用途: エアコンの工事の時に配管とケーブルを切断します
株式会社デンキー電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が抜群です。コンパクトで使いやすくおススメです。

対象商品 : 60949707
2021-03-27
用途: 太いケーブルのカットに使用。

太いケーブルのカットに使用しています。今迄ニッパーでカットしていました。芯線がばらけ後の処理が大変でした。このカッターを使用するようにしたら 芯線の後処理が無くきれいに仕上がり 大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする