RF-95 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950172

 

RF-95 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950172
RF-95 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950172

反射ライン付小物ケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60950172品番RF-95
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。
携帯電話、ペン類や手帳など余裕で収納できる。出し入れ簡単なチョークバック型小物入れ。

材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W150×H200×D95質量(g)240適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950172
2025-06-02
用途: 機械のメンテナンス等
建設業・工事業

写真ではスマホが入っていたので、これは使える!と思って購入しましたが。。。
iPhone13miniでギッチギッチの取り出しがキツくて残念。それ以外は問題無しでした。
最近のスマホに対応したサイズをお願いします。

対象商品 : 60950172
2020-07-21
用途: 工具担当者の仕事の必需品、毎日腰につけて活用
卸売・小売業

使用してちょうど2週間、大き過ぎて邪魔になることもなく、小さ過ぎて必需品が入らないこともなく、自分にとって程よい大きさで、仕事がしやすく気に入っています。購入して良かったと満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60950172
2018-08-04
用途: 商品運搬時
卸売・小売業

実物を届くまで見なかった事もあるけれども、間口が少し大きかったかも。

対象商品 : 60950172
2017-09-04
用途: 仕事のチェック時(受付、清掃確認等)
合資会社 青木商店卸売・小売業

軽くて多機能。ボケットやチャック、紐等すべて役に立っている!使う人の身になって作られた多機能袋だと思います。もう1つミニのジッパー付のミニポケットがあれば満点です!

2が参考にしています
対象商品 : 60950172
2017-04-19
用途: 建設作業時
株式会社横河ブリッジ

小物を入れる場所がふさがるので落とす心配が無く、とにかく軽いので
安全帯等につけて負担になりません。

対象商品 : 60950172
2015-04-30
用途: 作業

デザイン性・機能性・縫製は素晴らしい。値段も手頃。外側の携帯収納スペースをもう少し大きくした方が、スマホを収納しやすい。

1が参考にしています
2023-07-21
用途: 機械メンテナンス等
製造業

使用例の画像を見て購入を決めましたが、届いたものは一枚目画像のサイズ感のものでした。携帯電話ケースはガラケーサイズ、隣のリベットは間隔が狭く幅のあるクリップは挟めません。使用例のようには使えないものでした。

対象商品 : 60950172
2015-03-29
用途: 現場管理

口ひもが邪魔。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする