L-64 12徳ツール 中林製作所 60950565

12徳ツール

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60950565品番L-64
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。

仕様カラビナ付材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)質量(g)95アズワン品番64-3218-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-05
用途: 普段の携行。
その他業種

思っていたより小さかったので、普段の携帯にしました。緊急時の利用と思います。

対象商品 : 60950565
2020-12-22
用途: 孫へのプレゼント
その他業種

小学校5年生の孫に刃物デビューとして購入。双子なので赤と青を注文しました。外観が綺麗なのでとっても喜んでいます。絶対、使用しない缶切りとコルク栓抜き、100均のステンレス包丁より切れないナイフ、製造会社さんもう少し頑張ってください。

対象商品 : 60950583
2016-08-04
用途: キーホルダーにと
株式会社田中工業

キーホルダーにと購入しましたが、ちょっと大きすぎて工具箱のアクセサリー代わりに活用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする