GKS251 1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 60950575

1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
電源(V)AC100
内容量1台注文コード60950575品番GKS251
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様(トルシアボルト用トラスコ品番498-1308セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース質量(kg)43電源(V)AC100消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(S10T)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする