曜日別特売
167-8-21-3.2-12 エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ) 60951004

エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード60951004品番167-8-21-3.2-12
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
刃幅(mm)21.0全長(mm)270トラスコ品番757-3243材質高性能合金鋼質量(g)94刃長(mm)200刃厚(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする