※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
(朴材)ノンコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
柄長さ(mm)
105
注文コード
60951196
品番
19012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
818-9679
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
質量(g)
95
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
105
爪長さ(mm)
8×10角