曜日別特売
MC-154 スナップフック 中林製作所 60951755

スナップフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60951755品番MC-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。

仕様4mm材質アルミニウム形状HMS型寸法(mm)約W20×H40質量(g)10アズワン品番64-3218-95ロック機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする