曜日別特売
S-1/2->PT3/8 アクセサリ メス-オスジョイント 第一計器 60952335

※代表画像になります。

アクセサリ メス-オスジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オス形状PT3/8
メス形状PF1/2
内容量1個注文コード60952335品番S-1/2->PT3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100オス形状PT3/8メス形状PF1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする