インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス)質量(g)290色ライトグレー耐衝撃性1.5mからコンクリートに落下し正常動作ケーブル長(m)1.8仕様PCS値:30%以上、読み取り距離(PCS 90% code 39):10-20mm (3mil) 10-60mm (4mil) 10-80mm (5mil) 10-240mm (10mil) 20-33mm (13mil) 55mm-450mm (20mil)オプションハンズフリースタンド(HOL-5300)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×60×86湿度(%RH)10 to 90分解能0.075mm (3 mil)保護等級IP30光源RED LED (660nm)有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)光学系2500 Pixel CCDセンサー電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP)動作温度(℃)0 to 50読み取り速度200スキャン/秒保管温度(℃)‐26 to 60RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)100-120、スタンバイ時:20-30入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)45