TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129

TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129
TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954129

一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットインターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス)注文コード60954129品番TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
TS-5300-R(B)とHOL-5300とSAPA05010JPのセット×10

インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス)質量(g)290ブラック耐衝撃性1.5mからコンクリートに落下し正常動作ケーブル長(m)1.8仕様PCS値:30%以上、読み取り距離(PCS 90% code 39):10-20mm (3mil) 10-60mm (4mil) 10-80mm (5mil) 10-240mm (10mil) 20-33mm (13mil) 55mm-450mm (20mil)オプションハンズフリースタンド(HOL-5300)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×60×86湿度(%RH)10 to 90分解能0.075mm (3 mil)保護等級IP30光源RED LED (660nm)有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)光学系2500 Pixel CCDセンサー電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP)動作温度(℃)0 to 50読み取り速度200スキャン/秒保管温度(℃)‐26 to 60RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)100-120、スタンバイ時:20-30入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)45
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする