インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR質量(g)約250(ケーブルを含む)色ブラック耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作ケーブル長(m)約1.9(ストレートケーブル)仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上オプションかさ上げ保護カバー(HOL-860)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)材質ABSプラスチック温度(℃)0~50本体寸法(mm)102(L)×82(W)×73.5(H)(ゴム足2mmを含む)対応2バイト文字:内蔵キーボードシミュレーターにより対応光源illumination:6500K LED消費電力(mA)作動時:150/スタンバイ時:80電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)0-120mm (Code128_10mil)、5-40mm(QR_15mil) ※PCS90%最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)湿度(%)10~90(結露しないこと)