- ステンレス煙突 直筒 桜井工業 60954479

ステンレス煙突 直筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード60954479品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

サビに強いステンレス製の煙突部材

用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3直径(Φmm)150長さ(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする