BAHCO(バーコ)
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
60956053
品番
3881-34-1.1-THQ-2/3-3505
参考基準価格(税別)
¥91,480
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
3505
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
799-7639
適合機種
アマダVM-420、NCCNCC250、大東Ga[[(R3)]]260W/ga260W
材質
超硬
質量(g)
800
山数
2/3