※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
60956087
品番
3881-34-1.1-THQ-2/3-4210
参考基準価格(税別)
¥108,780
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4210
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
799-7663
適合機種
津根精機TB4-260GN/CB4-260GNC
材質
超硬
質量(g)
835
山数
2/3