3881-54-1.6-THQ-1.4/2-7600 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ) 60956306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バンドソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード60956306品番3881-54-1.6-THQ-1.4/2-7600
参考基準価格(税別)¥175,960販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
全長(mm)7600厚さ(mm)1.6幅(mm)54トラスコ品番799-7884適合機種アマダH-700/HFA-700/H-600、大東S-6090/ST6090/ST6070材質超硬質量(kg)3山数1.4/2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする