※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
60956315
品番
3881-54-1.6-THQ-1.4/2-8000
参考基準価格(税別)
¥184,520
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
8000
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
トラスコ品番
799-7892
適合機種
アマダH-700[[(R2)]]/H-900/H-900HD/CRH600/H950HD、NCCSSH-900D
材質
超硬
質量(kg)
3
山数
1.4/2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません