3881-54-1.6-THS-1.4/2-5450 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ) 60956385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バンドソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード60956385品番3881-54-1.6-THS-1.4/2-5450
参考基準価格(税別)¥130,140販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
全長(mm)5450厚さ(mm)1.6幅(mm)54トラスコ品番799-7965適合機種カストKASTO bloc u5材質超硬質量(kg)2山数1.4/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする