DSH-UP20E20R-07 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工 60959876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手付き断熱ドレンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)トラスコ品番761-3091注文コード60959876品番DSH-UP20E20R-07
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。

用途
パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)トラスコ品番761-3091種別エルボ×エルボ材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)340寸法B(mm)768寸法C(mm)800ホース長さ(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする