エビス(水平器)
チェックレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60959997
品番
ED-CHY
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。
取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。
蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
仕様
前後左右測定可能。
取付穴付。
4本線アクリル気泡管。
寸法(mm)
14×54×74
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
色
イエロー
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応