曜日別特売
- ネズミバスターeco ブック型12P SHIMADA 60961537

ネズミバスターeco ブック型12P

(24件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(12枚組)注文コード60961537品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

粘着式ねずみとりシートブック型12枚組

種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60961537-59652836-- 粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀) 59652836粘着ねずみとりシート防水ブック型TAKAGI(高儀)1セット(10枚)
1,590
税込1,749
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961537
2019-03-16
用途: 作業小屋に
教育・研究機関

コスパ最高
多く利用するので助かっていたが、取り扱い終了残念です
他のものは、ホームセンターより価格が高いですね。

対象商品 : 60961537
2018-12-31
用途: 鼠の駆除
社会福祉法人新樹の会

鼠の糞が見つかり、他の粘着シートとともに糞の見つかった周辺に使用しています。シートはある程度の枚数が必要となりますが、この商品は安価でシート枚数も多く、一番経済的でした。

対象商品 : 60961537
2018-07-11
用途: ネズミ捕り

海外に住む娘に送っています。「日本のネズミ捕り半端ね~」とローカルの皆さんにも大好評です。

対象商品 : 60961537
2018-06-25
用途: ネズミ駆除

ネズミは勿論ですが、ゴキブリとかも取れて、一枚売りよりも安価でとても助かります。

対象商品 : 60961537
2018-03-20
用途: 農業小屋に
教育・研究機関

12枚あるので、定期的に交換することができます。ホ-ムセンタ-で購入したのと、違いはありません。満足しています。

対象商品 : 60961537
2017-09-21
用途: 作業場でネズミが出没するエリアにて使用
製造業

置けば置くほど捕獲できます。特に、普段人がいるときは現れませんが、ひと気がなくなった長期連休時に作業場を荒らしていく傾向です。足りなくなったので10%OFF時にまとめ買いです。

対象商品 : 60961537
2017-12-03
用途: ネズミの駆除
農・林・水産業

もったいないので、一枚を分割して使っておりますが、手で裂けるところがとてもよいです。(粘着が刃にくっつくのでカッターが使えないため)

対象商品 : 60961537
2017-11-18
用途: ネズミ駆除

12枚入りで安いです 粘着部分も問題ないです リピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
一枚の開いた時の大きさを教えてください。
回答:
縦:216mm 横:336mm
2が参考にしています
2014-06-12

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする