曜日別特売
No.2650 精密ヤスリ(金工用) サンフレックス 60961835

No.2650 精密ヤスリ(金工用) サンフレックス 60961835
No.2650 精密ヤスリ(金工用) サンフレックス 60961835

精密ヤスリ(金工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)6
長さ(mm)20
内容量1個注文コード60961835品番No.2650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等

直径(Φmm)6軸径(Φmm)6材質HSS長さ(mm)20形状円筒種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする